画像準備中

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PV7005 メーカー商品コードTJA06875 注文コード74251136 品番TPGH110302R PV7005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は材質・メーカー商品コードなど1400種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PV7005 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(mm)3.3 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴(片面70°〜90°) コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ片面 コーナー数3 ブレーカ適合領域2 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTJA06875 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする