京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ サーメット 旋削用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PV7010
メーカー商品コード
TJC03200
注文コード
74251145
品番
DCGT070201 PV7010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
1400
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形頂角55°
厚さ(mm)
2.38
材質(本体)
PV7010
寸法L(mm)
-
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(mm)
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴(片面40°〜60°)
コーナー半径Re(mm)
0.1
チップブレーカ
片面
コーナー数
-
ブレーカ適合領域
-
寸法BS(mm)
-
メーカー商品コード
TJC03200
逃げ角(°)
7