京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの ねじ切り用
外径ねじ切りホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74267446
品番
KTNL1216JX-16F
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12
適合チップ
16ER/L...
寸法B(mm)
16
寸法LF(mm)
120
寸法WF(mm)
16
寸法HF(mm)
12
メーカー商品コード
THC14524