画像準備中

外径ねじ切りホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74267455 品番KTNR1616JX-16F
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)16 適合チップ16ER/L... 寸法B(mm)16 寸法LF(mm)120 寸法WF(mm)16 寸法HF(mm)16 メーカー商品コードTHC14525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする