画像準備中

外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74267498 品番S16F-KTNL16
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)15 適合チップ16ER... HDD27 スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー) 寸法LF(mm)85 レンチSB-3.5TR LTW-15S 寸法WF(mm)6 メーカー商品コードTHC14640 寸法DN(mm)15 寸法DCON(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする