京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの ねじ切り用
外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74267516
品番
S20K-KTNL16
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
適合チップ
16ER...
HDD
27
スクリュー
SB-3.5TR(クランプスクリュー)
寸法LF(mm)
120
レンチ
SB-3.5TR LTW-15S
寸法WF(mm)
6
メーカー商品コード
THC14642
寸法DN(mm)
19
寸法DCON(mm)
20