画像準備中

外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74267525 品番S22K-KTNL16
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 適合チップ16ER... HDD27 スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー) 寸法LF(mm)120 レンチSB-3.5TR LTW-15S 寸法WF(mm)6 メーカー商品コードTHC14643 寸法DN(mm)21 寸法DCON(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする