京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの ねじ切り用
外径ねじ切りホルダ (クーラントホルダ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74267568
品番
KTNR2525M-16JCT
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法MHD(mm):125.7●クーラントホール:有
寸法H(mm)
25
適合チップ
16ER...
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
150
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
25
メーカー商品コード
THC14653