曜日別特売
61-249-13-1 抽選箱 アズワン 74267646

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

抽選箱

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード74267646品番61-249-13-1
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥11,330
販売価格(税別)
10,300

上部がスライドしますので、中身を楽に出し入れすることができます。中が見え、つかんでいる量が分かるため、つかみどりのイベントにも適しています。

仕様ご使用のくじの種類や枚数から、抽選箱をお選びいただく際の目安(※箱の1/5~1/4までくじが入り、混ぜるのにちょうどいいと思われる分量です。)セット内容三角くじ 2,000枚、スクラッチくじ1,200枚、抽選箱 大材質透明アクリル板厚(mm)5寸法(cm)30×30×30アズワン品番61-7260-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74267646
2022-04-11
用途: イベントに使用

駄菓子のつかみ取りイベントに使用ボックスのサイズもいい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする