画像準備中

ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップCC□T09T3…/CC□W09T3… 勝手 寸法H(mm)20 注文コード74267647 品番SCLCR2020JX-09FF
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど80種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法H(mm)20 シャンク径(Φmm)- 寸法L1(mm)- 全長L(mm)120 適合チップCC□T09T3…/CC□W09T3… 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)- 勝手 最小加工径(Φmm)- 穴の有無- 寸法LF(mm)- 切刃傾き角λ(°)- 基準コーナーR0.2 横すくい角(°)- 寸法WF(mm)20 寸法HF(mm)20 メーカー商品コードTHC14515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする