画像準備中

ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップDN□A1504…/DN□G1504…/DN□M1504…/DN□X1504… 勝手 寸法H(mm)25 注文コード74267753 品番DDJNL2525M-15JCT
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど80種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法H(mm)25 シャンク径(Φmm)- 寸法L1(mm)37 全長L(mm)150 適合チップDN□A1504…/DN□G1504…/DN□M1504…/DN□X1504… 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)126 勝手 最小加工径(Φmm)- 穴の有無あり 寸法LF(mm)- 切刃傾き角λ(°)-7 基準コーナーR0.8 横すくい角(°)-6 寸法WF(mm)32 寸法HF(mm)25 メーカー商品コードTHC14651

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする