京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ 外径旋削用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
DC□T11T3.../DC□W11T3.../DC□X11T3…
勝手
右
寸法H(mm)
12
注文コード
74267848
品番
SDJCR1212JX-11FF-Y
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法H(mm)
12
シャンク径(Φmm)
-
寸法L1(mm)
-
全長L(mm)
120
適合チップ
DC□T11T3.../DC□W11T3.../DC□X11T3…
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
-
勝手
右
最小加工径(Φmm)
-
穴の有無
なし
寸法LF(mm)
-
切刃傾き角λ(°)
-
基準コーナーR
-
横すくい角(°)
-
寸法WF(mm)
12
寸法HF(mm)
12
メーカー商品コード
THC14921