画像準備中

ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップTN□A1604…/TN□G1604…/TN□M1604…/TNMX1604… 勝手 寸法H(mm)25 注文コード74268049 品番DTGNR2525M-16JCT
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど80種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法H(mm)25 シャンク径(Φmm)- 寸法L1(mm)27 全長L(mm)150 適合チップTN□A1604…/TN□G1604…/TN□M1604…/TNMX1604… 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)129 勝手 最小加工径(Φmm)- 穴の有無あり 寸法LF(mm)- 切刃傾き角λ(°)-6 基準コーナーR0.8 横すくい角(°)-6 寸法WF(mm)32 寸法HF(mm)25 メーカー商品コードTHC14925

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする