京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ 外径旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
VN□A1604…/VN□G1604…/VN□M1604…
勝手
右
寸法H(mm)
20
注文コード
74268103
品番
DVPNR2020K-16JCT
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法H(mm)
20
シャンク径(Φmm)
-
寸法L1(mm)
40
全長L(mm)
125
適合チップ
VN□A1604…/VN□G1604…/VN□M1604…
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
101.5
勝手
右
最小加工径(Φmm)
-
穴の有無
あり
寸法LF(mm)
-
切刃傾き角λ(°)
-10
基準コーナーR
0.8
横すくい角(°)
-13
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20
メーカー商品コード
THC14931