画像準備中

ホルダ 外径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップVN□A1604…/VN□G1604…/VN□M1604… 勝手- 寸法H(mm)20 注文コード74268146 品番DVVNN2020K-16JCT
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど80種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法H(mm)20 シャンク径(Φmm)- 寸法L1(mm)48 全長L(mm)125 適合チップVN□A1604…/VN□G1604…/VN□M1604… 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)87 勝手- 最小加工径(Φmm)- 穴の有無あり 寸法LF(mm)- 切刃傾き角λ(°)-11 基準コーナーR0.8 横すくい角(°)- 寸法WF(mm)10 寸法HF(mm)20 メーカー商品コードTHC14935

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする