京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ 外径旋削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
CC□T09T3…/CC□W09T3…
勝手
右
寸法H(mm)
12
注文コード
74268164
品番
SCLCR1218JX-09FFJCTM
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
寸法H(mm)
12
シャンク径(Φmm)
-
寸法L1(mm)
28
全長L(mm)
120
適合チップ
CC□T09T3…/CC□W09T3…
寸法B(mm)
18
寸法L2(mm)
54
勝手
右
最小加工径(Φmm)
-
穴の有無
あり
寸法LF(mm)
-
切刃傾き角λ(°)
-
基準コーナーR
0.2
横すくい角(°)
-
寸法WF(mm)
18
寸法HF(mm)
12
メーカー商品コード
THC14955