画像準備中

ホルダ 溝用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手左勝手 寸法B(mm)- 寸法H(mm)18 注文コード74268453 品番S20G-KGBFL16
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど44種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)18 シャンク径(Φmm)20 寸法B(mm)- 勝手左勝手 寸法LH(mm)- 寸法LF(mm)90 寸法WF(mm)6 寸法HF(mm)- メーカー商品コードTHC14635 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする