画像準備中

ホルダ 溝用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 寸法B(mm)20 寸法H(mm)20 注文コード74268505 品番KGBAR2020K-16JCT
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど44種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 シャンク径(Φmm)- 寸法B(mm)20 勝手右勝手 寸法LH(mm)24 寸法LF(mm)125 寸法WF(mm)25 寸法HF(mm)20 メーカー商品コードTHC14867 寸法DMIN(mm)- 寸法CDX(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする