京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ 溝用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右勝手
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
11
注文コード
74268663
品番
SIGCR0812-EH
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
11
シャンク径(Φmm)
12
寸法B(mm)
-
勝手
右勝手
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
100
寸法WF(mm)
4.1
寸法HF(mm)
-
メーカー商品コード
THC14899
寸法DMIN(mm)
8
寸法CDX(mm)
1.5