京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ 溝用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右勝手
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
15
注文コード
74268706
品番
SIGCR1216-EH
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
15
シャンク径(Φmm)
16
寸法B(mm)
-
勝手
右勝手
寸法LH(mm)
25
寸法LF(mm)
110
寸法WF(mm)
6
寸法HF(mm)
-
メーカー商品コード
THC14903
寸法DMIN(mm)
12
寸法CDX(mm)
2.2