画像準備中

ホルダ 溝用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 寸法B(mm)- 寸法H(mm)7.2 注文コード74268767 品番SIGCR1008-WH-L100
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど44種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)7.2 シャンク径(Φmm)8 寸法B(mm)- 勝手右勝手 寸法LH(mm)18 寸法LF(mm)100 寸法WF(mm)5.6 寸法HF(mm)- メーカー商品コードTHC14917 寸法DMIN(mm)10 寸法CDX(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする