京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ 溝用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左勝手
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
13
注文コード
74268846
品番
S14H-KGBFL16
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
13
シャンク径(Φmm)
14
寸法B(mm)
-
勝手
左勝手
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
100
寸法WF(mm)
6
寸法HF(mm)
-
メーカー商品コード
THC15243
寸法DMIN(mm)
-
寸法CDX(mm)
-