画像準備中

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップGDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020… 勝手 寸法H(mm)20 注文コード74268916 品番KGDR2012K-2.4D34
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど65種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 寸法L1(mm)32.5 適合チップGDG2520…/GDM2520…/GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020… 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)- 勝手 最大溝深さ(mm)- 穴の有無- 寸法LF(mm)125 レンチ- クランプセット- 寸法CW(mm)min:2.4/max:3 寸法WF(mm)11 寸法HF(mm)20 メーカー商品コードTHT05362 寸法GAMP(°)0 寸法CUTDIA(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする