画像準備中

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップGDM1316… 勝手 寸法H(mm)10 注文コード74268977 品番KGDR1010JX-1.3D16
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど65種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)10 寸法L1(mm)18 適合チップGDM1316… 寸法B(mm)10 寸法L2(mm)- 勝手 最大溝深さ(mm)- 穴の有無- 寸法LF(mm)120 レンチ- クランプセット- 寸法CW(mm)min:1.3/max:1.3 寸法WF(mm)9.9 寸法HF(mm)10 メーカー商品コードTHT05388 寸法GAMP(°)5 寸法CUTDIA(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする