京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ 多機能用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…
勝手
左
寸法H(mm)
25
注文コード
74269205
品番
KGDL2525K-3T10JCT
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法H
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
34
適合チップ
GDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020…
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
94.5
勝手
左
最大溝深さ(mm)
10
穴の有無
-
寸法LF(mm)
125
レンチ
-
クランプセット
-
寸法CW(mm)
min:3/max:4
寸法WF(mm)
23.8
寸法HF(mm)
25
メーカー商品コード
THT05417
寸法GAMP(°)
-
寸法CUTDIA(mm)
-