画像準備中

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップGDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020… 勝手 寸法H(mm)25 注文コード74269214 品番KGDR2525K-3T20JCT
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど65種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)25 寸法L1(mm)39 適合チップGDG3020…/GDM3020…/GDMS3020…/GDM4020…/GDMS4020… 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)89.5 勝手 最大溝深さ(mm)20 穴の有無- 寸法LF(mm)125 レンチ- クランプセット- 寸法CW(mm)min:3/max:4 寸法WF(mm)23.8 寸法HF(mm)25 メーカー商品コードTHT05418 寸法GAMP(°)- 寸法CUTDIA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする