画像準備中

ホルダ 多機能用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップGDM4020…/GDMS4020… 勝手 寸法H(mm)20 注文コード74269354 品番KGDR2020K-4T10JCT
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チップ・勝手・寸法Hなど65種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 寸法L1(mm)34 適合チップGDM4020…/GDMS4020… 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)94.2 勝手 最大溝深さ(mm)10 穴の有無- 寸法LF(mm)125 レンチ- クランプセット- 寸法CW(mm)min:4/max:5 寸法WF(mm)18.3 寸法HF(mm)20 メーカー商品コードTHT05432 寸法GAMP(°)- 寸法CUTDIA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする