画像準備中

ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 寸法B(mm)25 寸法H(mm)25 注文コード74269528 品番KTKFR2525M-16
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)25 寸法A(mm)- 寸法B(mm)25 勝手右勝手 寸法LH(mm)- 寸法LF(mm)150 寸法CW(mm)- 寸法WF(mm)30 寸法HF(mm)25 メーカー商品コードTHP06792 寸法CDX(mm)8 寸法CUTDIA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする