画像準備中

ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 寸法B(mm)16 寸法H(mm)12 注文コード74269537 品番KTKFR1216JX-12-Y
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)12 寸法A(mm)- 寸法B(mm)16 勝手右勝手 寸法LH(mm)20 寸法LF(mm)120 寸法CW(mm)- 寸法WF(mm)16 寸法HF(mm)12 メーカー商品コードTHP06793 寸法CDX(mm)6 寸法CUTDIA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする