画像準備中

ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手- 寸法B(mm)2.6 寸法H(mm)26 注文コード74269625 品番KPKB26-2JCT
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)26 寸法A(mm)1.8 寸法B(mm)2.6 勝手- 寸法LH(mm)- 寸法LF(mm)110 寸法CW(mm)2、2.4 寸法WF(mm)- 寸法HF(mm)21.4 メーカー商品コードTHP06796 寸法CDX(mm)- 寸法CUTDIA(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする