京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ 突切り用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
-
寸法B(mm)
-
寸法H(mm)
26
注文コード
74269659
品番
KPKB26-4
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
3.4
寸法B(mm)
-
勝手
-
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
110
寸法CW(mm)
4
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
21.4
メーカー商品コード
THP06799
寸法CDX(mm)
-
寸法CUTDIA(mm)
80