画像準備中

ホルダ 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手右勝手 寸法B(mm)20 寸法H(mm)20 注文コード74269774 品番KPKHR2020K-2
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・寸法B・寸法Hなど77種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 寸法A(mm)- 寸法B(mm)20 勝手右勝手 寸法LH(mm)33.1 寸法LF(mm)125 寸法CW(mm)2、2.4 寸法WF(mm)19.15 寸法HF(mm)20 メーカー商品コードTHP06811 寸法CDX(mm)- 寸法CUTDIA(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする