京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ 突切り用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左勝手
寸法B(mm)
25
寸法H(mm)
25
注文コード
74269923
品番
KPKHL2525M-4
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法B・寸法H
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
25
勝手
左勝手
寸法LH(mm)
40.5
寸法LF(mm)
150
寸法CW(mm)
4
寸法WF(mm)
23.35
寸法HF(mm)
25
メーカー商品コード
THP06826
寸法CDX(mm)
-
寸法CUTDIA(mm)
68