曜日別特売

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合チップTPUN1103...・TPUR1103...仕様●寸法WF2(mm):0.5●クーラントホール:無●GAMO(°):0注文コード74270298品番S16N-CTUPL11-20
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●寸法WF2(mm):0.5●クーラントホール:無●GAMO(°):0適合機種-寸法H(mm)15寸法L1(mm)-適合チップTPUN1103...・TPUR1103...寸法L2(mm)-レバー形式-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-HDD-スクリュー-寸法LH(mm)30寸法LF(mm)160基準コーナーR0.4レンチFH-2.5クランプセットCPS-2寸法WF(mm)10メーカー商品コードTHC03676寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)16寸法DMIN(mm)20寸法LPR(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする