画像準備中

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップTNUG1104... 仕様●寸法WF2(mm):0.2●クーラントホール:無●GAMO(°):17●シムピン:P-03S 注文コード74270307 品番S20Q-PTUNR16-25
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合チップ・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法WF2(mm):0.2●クーラントホール:無●GAMO(°):17●シムピン:P-03S 適合機種- 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)- 適合チップTNUG1104... 寸法L2(mm)- レバー形式LL-03TN 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- HDD- スクリューLS-03SN(ロック) 寸法LH(mm)37 寸法LF(mm)180 基準コーナーR0.8 レンチFH-2.5 クランプセット- 寸法WF(mm)13.2 メーカー商品コードTHC08062 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)20 寸法DMIN(mm)25 寸法LPR(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする