仕様●寸法WF2(mm):0.2●クーラントホール:無●GAMO(°):17●シムピン:P-03S
適合機種-
寸法H(mm)19
寸法L1(mm)-
適合チップTNUG1104...
寸法L2(mm)-
レバー形式LL-03TN
寸法L3(mm)-
寸法L4(mm)-
HDD-
スクリューLS-03SN(ロック)
寸法LH(mm)37
寸法LF(mm)180
基準コーナーR0.8
レンチFH-2.5
クランプセット-
寸法WF(mm)13.2
メーカー商品コードTHC08063
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)20
寸法DMIN(mm)25
寸法LPR(mm)-