仕様●クーラントホール:無●GAMO(°):13
適合機種-
寸法H(mm)4.7
寸法L1(mm)-
適合チップCCUT0301...・CCUW0301...
寸法L2(mm)-
レバー形式-
寸法L3(mm)-
寸法L4(mm)-
HDD-
スクリューSB-1635TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)9
寸法LF(mm)48.4
基準コーナーR0.2
レンチFT-6
クランプセット-
寸法WF(mm)3
メーカー商品コードTHC14602
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)5
寸法DMIN(mm)6
寸法LPR(mm)-