画像準備中

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップCCUT0401...・CCUW0401... 仕様●クーラントホール:無●GAMO(°):11 注文コード74270368 品番S070X-SCLCR04-080EZP
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合チップ・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●クーラントホール:無●GAMO(°):11 適合機種- 寸法H(mm)6.7 寸法L1(mm)- 適合チップCCUT0401...・CCUW0401... 寸法L2(mm)- レバー形式- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- HDD- スクリューSB-2035TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)10.3 寸法LF(mm)60.4 基準コーナーR0.2 レンチFT-6 クランプセット- 寸法WF(mm)4 メーカー商品コードTHC14604 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)7 寸法DMIN(mm)8 寸法LPR(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする