仕様●クーラントホール:無●GAMO(°):14
適合機種-
寸法H(mm)7.5
寸法L1(mm)-
適合チップCCUT0602...・ CCUW0602...
寸法L2(mm)-
レバー形式-
寸法L3(mm)-
寸法L4(mm)-
HDD-
スクリューSB-2545TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)13.3
寸法LF(mm)69.5
基準コーナーR0.4
レンチFT-8
クランプセット-
寸法WF(mm)5
メーカー商品コードTHC14605
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)8
寸法DMIN(mm)10
寸法LPR(mm)-