画像準備中

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップTBUT0601...・TBUW0601... 仕様●寸法WF2(mm):0.4●クーラントホール:無●GAMO(°):12 注文コード74270386 品番S070X-STLBR06-080EZP
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合チップ・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法WF2(mm):0.4●クーラントホール:無●GAMO(°):12 適合機種EZH070...(スリーブ) 寸法H(mm)6.7 寸法L1(mm)- 適合チップTBUT0601...・TBUW0601... 寸法L2(mm)- レバー形式- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- HDD- スクリューSB-2035TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)10.3 寸法LF(mm)60.4 基準コーナーR0.2 レンチFT-6 クランプセット- 寸法WF(mm)4 メーカー商品コードTHC14606 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)7 寸法DMIN(mm)8 寸法LPR(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする