仕様●寸法WF2(mm):0.5●クーラントホール:無●GAMO(°):10
適合機種EZH080...(スリーブ)
寸法H(mm)7.5
寸法L1(mm)-
適合チップTPUB0902...・ TPUH0902...・TPUT0902...・ TPUX0902...
寸法L2(mm)-
レバー形式-
寸法L3(mm)-
寸法L4(mm)-
HDD-
スクリューSB-2545TR(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)13.3
寸法LF(mm)69.5
基準コーナーR0.4
レンチFT-8
クランプセット-
寸法WF(mm)5
メーカー商品コードTHC14607
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)8
寸法DMIN(mm)10
寸法LPR(mm)-