画像準備中

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップ- 仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.4 注文コード74270447 品番EZH08020HP-120
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合チップ・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.4 適合機種EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー) 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)18 適合チップ- 寸法L2(mm)9 レバー形式- 寸法L3(mm)37 寸法L4(mm)- HDD16 スクリュー- 寸法LH(mm)- 寸法LF(mm)120 基準コーナーR- レンチ- クランプセット- 寸法WF(mm)- メーカー商品コードTHC14622 寸法LU(mm)- 寸法DCON(mm)20 寸法DMIN(mm)- 寸法LPR(mm)40.5(24.5)[No.1]・35.5(19.5)[No.2]・30.5(14.5)[No.3]・25.5(-)[No.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする