仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.4
適合機種EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)
寸法H(mm)21
寸法L1(mm)18
適合チップ-
寸法L2(mm)9
レバー形式-
寸法L3(mm)37
寸法L4(mm)-
HDD16
スクリュー-
寸法LH(mm)-
寸法LF(mm)135
基準コーナーR-
レンチ-
クランプセット-
寸法WF(mm)-
メーカー商品コードTHC14623
寸法LU(mm)-
寸法DCON(mm)22
寸法DMIN(mm)-
寸法LPR(mm)40.5(24.5)[No.1]・35.5(19.5)[No.2]・30.5(14.5)[No.3]・25.5(-)[No.4]