曜日別特売

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本適合チップ-仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.4注文コード74270474品番EZH08025.4HP-120
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.4適合機種EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)寸法H(mm)24.4寸法L1(mm)18適合チップ-寸法L2(mm)9レバー形式-寸法L3(mm)37寸法L4(mm)-HDD16スクリュー-寸法LH(mm)-寸法LF(mm)120基準コーナーR-レンチ-クランプセット-寸法WF(mm)-メーカー商品コードTHC14625寸法LU(mm)-寸法DCON(mm)25.4寸法DMIN(mm)-寸法LPR(mm)40.5(24.5)[No.1]・35.5(19.5)[No.2]・30.5(14.5)[No.3]・25.5(-)[No.4]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする