画像準備中

ホルダ 内径旋削用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップZBMT13T3... 仕様●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5 注文コード74270578 品番A32S-SZJBR13-40AE
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合チップ・仕様など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法CND(mm):5●クーラントホール:有●GAMO(°):5 適合機種- 寸法H(mm)31 寸法L1(mm)- 適合チップZBMT13T3... 寸法L2(mm)- レバー形式- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- HDD- スクリューSB-3079TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)72 寸法LF(mm)250 基準コーナーR0.4 レンチFT-8 クランプセット- 寸法WF(mm)3.5 メーカー商品コードTHC14988 寸法LU(mm)61.5 寸法DCON(mm)32 寸法DMIN(mm)40 寸法LPR(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする