京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 専用カッター
京セラの 座ぐり工具・カッター
マジックドリル DRA 面取りアタッチメント ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
20
メーカー商品コード
THD12003
注文コード
74270833
品番
S20-CH10-DRA
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・メーカー商品コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):10
適合チップ
CT12T3-45DA
寸法V(mm)
Max.18
寸法LS(mm)
52
寸法LF(mm)
110
メーカー商品コード
THD12003
寸法DCON(mm)
20