画像準備中

マジックドリル DRA 面取りアタッチメント ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCON(mm)32 メーカー商品コードTHD12004 注文コード74270849 品番S32-CH12-DRA
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は寸法DCON・メーカー商品コードなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):12 適合チップCT12T3-45DA 寸法V(mm)Max.24 寸法LS(mm)62 寸法LF(mm)130 メーカー商品コードTHD12004 寸法DCON(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする