京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの 専用カッター
京セラの 座ぐり工具・カッター
マジックドリル DRA 面取りアタッチメント ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCON(mm)
32
メーカー商品コード
THD12007
注文コード
74270876
品番
S32-CH18-DRA
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・メーカー商品コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):18
適合チップ
CT12T3-45DA
寸法V(mm)
Max.24
寸法LS(mm)
62
寸法LF(mm)
145
メーカー商品コード
THD12007
寸法DCON(mm)
32