キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
キャンブロ フードパン クリアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74278409
品番
36CW
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
寸法(mm)
325×176
色
クリア
タイプ
1/3サイズ
容量(L)
5.3
深さ(mm)
150
耐熱温度(℃)
-40〜99