サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
ポリプロピレン手付ビーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74280755
品番
1026
参考基準価格(税別)
¥145
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
種類
ビーカー
容量(L)
0.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
57×71
最小目盛(mL)
10
耐熱温度(℃)
120